THJR95ENS22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-THJR-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd6WkM4eE1EYzJPRGMyT0RBd09ESXlNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlZFaEtVbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NGFjMjE3MTg3MjQ3MGU2NDZkNmU2ZDE3MTViMTJkMzQyNjVhMzIzNDllZTc1YzAwNWQwODA2ZWU3MmI5N2I4
19122094 轮子 

HEPCO HEPCO

THJR95ENS22

描述

HEPCO THJR95ENS22

Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 79MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail

制造商部件号

THJR95ENS22

BDI部件号
19122094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
HSS25 | HSD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Removable V Bearing | Nitrile Seal | 22MM Thickness Mounting Plate
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
THJR95ENS22
重量/磅
3.197
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 79MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
轮盘宽
1.339英寸 | 34毫米
总宽
3.11 英寸 | 79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新