BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
W3SS-227
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER W3SS-227
Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
W3SS-227
BDI部件号
19122758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/W3SS-227/p/19122758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Stainless Steel Retainer | ABEC 1 | Heat Stabilized | Greased with Krytox GPL227
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
W3SS227
重量/磅
0.287
详细描述
Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
轮盘宽
0.625英寸 | 15.88毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.803 英寸 | 45.8 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米