W3SS300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLXXX-W-VRL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJobU15ODVOamMyTWpNeU5Ea3hNRE00TG1wd1p3fDliNTE5ZTNmZjA4ZWJkODQzNjMzYjI2ZDQzN2MxZWZmOGQwNDcwN2U5MjAyNTEwMGQ3NjE1MTQ0ZWNiMjllMmE
19122759 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

W3SS300

描述

BISHOP-WISECARVER W3SS300

Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

制造商部件号

W3SS300

BDI部件号
19122759

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Stainless Steel Retainer | ABEC 1 | With Isoflex PDL 300A Lubricant
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
W3SS300
重量/磅
0.287
详细描述
Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
轮盘宽
0.625英寸 | 15.88毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.803 英寸 | 45.8 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新