FNYBUPB16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01TOHhNRFEzT1RBMk9UazFOREEzT0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFqRTJRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0Mzg4ZmEyOTQzOWIxZGNmOTlmODUyYjcyMzdkMTE1NTYxNWFmNjRlMDFiMzc5YWUxZTk3YjNkOWNlZGI0ZA
853812 轴承座 

THOMSON THOMSON

FNYBUPB16

描述

THOMSON FNYBUPB16

1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-16; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

FNYBUPB16

BDI部件号
853812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486202233
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-16
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | No.10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUPB16
重量/磅
2.4
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-16; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新