https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPBO16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNFlpOHhNRFEzT1RBM01ERTRNelExTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFrOHhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVjYWQ1NTgyOTNjYjQ1YTMxNWE2ZmNlNmQwMjQwM2ZhOWZkMjAyYzc5OWEzOTU2NjhiMGYwNTY5MThkNTk1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPBO16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNFlpOHhNRFEzT1RBM01ERTRNelExTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFrOHhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVjYWQ1NTgyOTNjYjQ1YTMxNWE2ZmNlNmQwMjQwM2ZhOWZkMjAyYzc5OWEzOTU2NjhiMGYwNTY5MThkNTk1Zg
THOMSON
THOMSON
FNYBUPBO32
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUPBO32
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
FNYBUPBO32
BDI部件号
853892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUPBO32/p/853892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486201762
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-32-OPN
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUPBO32
重量/磅
7
详细描述
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义螺栓孔中心
5.3英寸 | 134.6毫米
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

