

THOMSON
THOMSON
FNYBUTWN10
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUTWN10
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-10; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
FNYBUTWN10
BDI部件号
854314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUTWN10/p/854314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486203681
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-10
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.5 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUTWN10
重量/磅
1
详细描述
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-10; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义螺栓孔中心
2.1英寸 | 53.3毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米