https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTWN16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobU1TOHhNRFEzT1RBM01UQXdNalkxTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVYwNHhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDI0YWU1ZWEzY2QwMWE5OWQxNTU3MTlkNzVjNWMzMzhjMTRmYmI1MmFjM2E0OTIzOTYzMzM1NzQwOWU0MjNmMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTWN16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobU1TOHhNRFEzT1RBM01UQXdNalkxTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVYwNHhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDI0YWU1ZWEzY2QwMWE5OWQxNTU3MTlkNzVjNWMzMzhjMTRmYmI1MmFjM2E0OTIzOTYzMzM1NzQwOWU0MjNmMQ
THOMSON
THOMSON
FNYBUTWN12
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUTWN12
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-12; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
FNYBUTWN12
BDI部件号
854322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUTWN12/p/854322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486203766
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-12
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUTWN12
重量/磅
1.2
详细描述
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-12; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
底座到中心高度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 61毫米

