INA
INA
INA KGHA20PP
INA INA
描述
INA KGHA20PP ; 轴承/直线轴承
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 38MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.1MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2030PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGHA20-PP
BDI部件号
1174631
详情
112.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/INA-KGHA20PP/p/1174631
单价(不含税)
¥112.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802471250
重量 / Kilogram
0.303
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH2030PP
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | Greased | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGHA20-PP
重量/磅
0.668
详细描述
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 38MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.1MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2030PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
安装孔直
0.201英寸 | 5.1毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义螺栓孔中心
1.5英寸 | 38毫米