KGB12-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGB-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppODVOamMyTWpBd09ETTNNVFV3TG1wd1p3fGYyZDgxY2E1MGY1OTgwMjVmZTc5ZDM1NTliNDY0MDNkNmIxMDliMTYyZjRiY2Q2ZjBhMGVhNTRhY2UyZmY5M2M
15048939 轴承座 

INA INA

KGB12-PP-AS

描述

INA KGB12-PP-AS

12MM Bore; 20MM Base to Center Height; 42MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 5.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KB1232PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

KGB12-PP-AS

BDI部件号
15048939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802606331
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KB1232PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGB12-PP-AS
重量/磅
0.22
详细描述
12MM Bore; 20MM Base to Center Height; 42MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 5.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KB1232PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
名义螺栓孔中心
1.7英寸 | 42毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
底座到中心高度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新