INA
INA
KGB40-PP-AS
INA INA
描述
INA KGB40-PP-AS
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 94MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 9MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KB4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGB40-PP-AS
BDI部件号
1174575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KGB40-PP-AS/p/1174575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802606454
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KB4080PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGB40-PP-AS
重量/磅
3.153
详细描述
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 94MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 9MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KB4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
名义螺栓孔中心
3.7英寸 | 94毫米


