KGBAO25-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGBAO-OPN-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobU5DODVNekUxTURZek5qWXdOVGMwTG1wd1p3fDBhOTJhYTQwYzgyYTBmMjExNWJkYjY4M2QzYmFmMmYwMGQ3YjE2OTE3MjcyNTI3MTZjNjQzYWU5N2JiYmMwZjE
1174589 轴承座 

INA INA

KGBAO25-PP-AS

描述

INA KGBAO25-PP-AS

25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 5.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2558PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

KGBAO25-PP-AS

BDI部件号
1174589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 25

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643182256
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KBO2558PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGBAO25-PP-AS
重量/磅
0.772
详细描述
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 5.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2558PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 60毫米
安装孔直
0.224英寸 | 5.7毫米
底座到中心高度
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
2.283英寸 | 58毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新