INA
INA
KGBAO50-PP-AS
INA INA
描述
INA KGBAO50-PP-AS
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 9.2MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO50100PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGBAO50-PP-AS
BDI部件号
1411769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KGBAO50-PP-AS/p/1411769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802047998
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KBO50100PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGBAO50-PP-AS
重量/磅
3.638
详细描述
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 9.2MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO50100PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米
安装孔直
0.362英寸 | 9.2毫米
名义螺栓孔中心
4.3英寸 | 108毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米


