INA
INA
KGBO12-PP-AS
INA INA
描述
INA KGBO12-PP-AS ; 轴承/直线轴承
12MM Bore; 20MM Base to Center Height; 42MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 5.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO1232PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGBO12-PP-AS
BDI部件号
1174594
详情
407.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KGBO12-PP-AS/p/1174594
单价(不含税)
¥407.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802048025
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KBO1232PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGBO12-PP-AS
重量/磅
0.198
详细描述
12MM Bore; 20MM Base to Center Height; 42MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 5.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO1232PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
名义螺栓孔中心
1.7英寸 | 42毫米
底座到中心高度
0.787 英寸 | 20 毫米