对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KGBO20-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGBO-OPN-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoaE15ODVNekUxTURZek56STJNVEV3TG1wd1p3fDNlNTE1ZTcwNjI1YjAwMzUzNzk4MTMyNjc4YjM1Yjc4YTdlOTcyMzRlMzQ0MjY5MzhhNjUwN2QyODM5Y2MzNmY
15049275 轴承座 

INA INA

KGBO20-PP-AS

描述

INA KGBO20-PP-AS ; 轴承/带座轴承

20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2045PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

INA KGBO20-PP-AS

BDI部件号
15049275

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802048049
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KBO2045PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGBO20-PP-AS
重量/磅
0.551
详细描述
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2045PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义螺栓孔中心
2.3英寸 | 58毫米
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新