INA
INA
KGHA25-PP
INA INA
描述
INA KGHA25-PP
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 46MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 5.1MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2540PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGHA25-PP
BDI部件号
1174632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KGHA25-PP/p/1174632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802468656
重量 / Kilogram
0.496
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH2540PP
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | Greased | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGHA25-PP
重量/磅
1.093
详细描述
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 46MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 5.1MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2540PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
名义螺栓孔中心
1.8英寸 | 46毫米
安装孔直
0.201英寸 | 5.1毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
底座到中心高度
1.181 英寸 | 30 毫米