对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KGHK10-B-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGHK-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMU9TODVNekUxTURZek9EVTNNVGd5TG1wd1p3fDNjMTY5M2E0MDc0YjhmOWZmMWM1MTY1NmFiZmI5MWJjNTQ4MmYyMjJiN2NiZDUyODYwZTRkNGNmNTgzN2E3YmE
1174638 轴承座 

INA INA

KGHK10-B-PP-AS

描述

INA KGHK10-B-PP-AS

10MM Bore; 16MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 26MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH1026PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

KGHK10-B-PP-AS

BDI部件号
1174638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802048476
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH1026PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | M4 Bolt | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGHK10-B-PP-AS
重量/磅
0.154
详细描述
10MM Bore; 16MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 26MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH1026PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
名义螺栓孔中心
1.1英寸 | 29毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
内圈长
1.024英寸 | 26毫米
底座到中心高度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新