KGHK50-B-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGHK-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMU9TODVNekUxTURZek9EVTNNVGd5TG1wd1p3fDNjMTY5M2E0MDc0YjhmOWZmMWM1MTY1NmFiZmI5MWJjNTQ4MmYyMjJiN2NiZDUyODYwZTRkNGNmNTgzN2E3YmE
1174648 轴承座 

INA INA

KGHK50-B-PP-AS

描述

INA KGHK50-B-PP-AS ; 轴承/直线轴承

50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH5070PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

INA KGHK50-B-PP-AS

BDI部件号
1174648

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802048551
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH5070PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | M10 Bolt | Greased
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGHK50-B-PP-AS
重量/磅
2.756
详细描述
50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH5070PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
内圈长
2.756英寸 | 70毫米
底座到中心高度
1.85 英寸 | 47 毫米
名义螺栓孔中心
3.2英寸 | 82毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新