KGNS40-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGNS-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobFlTODVPRE0wTlRjeE1EQTFPVGd5TDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOU1UbEpmUzBkT1UxOURURk5FWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTJlNTlkYTljMGQyYmQ5MTFkMGEzNDUyNGExNWFjZTUzM2JmNmI1OWE3YTZjY2JhYThmNjJlOGM5NWJlODY4NQ
1487253 轴承座 

INA INA

KGNS40-PP-AS

描述

INA KGNS40-PP-AS

Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable

制造商部件号

KGNS40-PP-AS

BDI部件号
1487253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
1.55
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KN4080PPAS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Greased
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
重量/磅
3.417
详细描述
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
1.772 英寸 | 45 毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
名义螺栓孔中心
3英寸 | 76毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新