INA
INA
KTHK12-B-PP-AS
INA INA
描述
INA KTHK12-B-PP-AS
12MM Bore; 17MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 28MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH1228PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KTHK12-B-PP-AS
BDI部件号
1175063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KTHK12-B-PP-AS/p/1175063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802051551
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH1228PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | Tandem Housed | M5 Bolt | Greased | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 28 MM on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KTHK12-B-PP-AS
重量/磅
0.375
详细描述
12MM Bore; 17MM Base to Center Height; 29MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 28MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH1228PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.102英寸 | 28毫米
底座到中心高度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
名义螺栓孔中心
1.1英寸 | 29毫米