KTHK25-B-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KTHK-CLSDT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnME1TODVNekUxTURZME16RTFPVE0wTG1wd1p3fGFjMWY0Mjk0ZGJhOWFiYmFmNzU1MzJlOTdkM2ZhMzU4MWRjMmMwZGEwYTU5NWMxMTI4YjE0ZDgyOTdiNTQxNzM
1175068 轴承座 

INA INA

KTHK25-B-PP-AS

描述

INA KTHK25BPPAS ; 轴承/直线轴承

25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2540PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

KTHK25-B-PP-AS

BDI部件号
1175068

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802051582
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH2540PPAS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | Tandem Housed | M8 Bolt | Greased | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KTHK25-B-PP-AS
重量/磅
1.279
详细描述
25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH2540PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
名义螺栓孔中心
1.9英寸 | 48毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新