INA
INA
KTSO25-PP-AS
INA INA
描述
INA KTSO25-PP-AS
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KSO25PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
KTSO25-PP-AS
BDI部件号
1175115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KTSO25-PP-AS/p/1175115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802051858
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KSO25PPAS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tandem Housed | M10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 58 MM on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KTSO25-PP-AS
重量/磅
2.271
详细描述
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KSO25PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
内圈长
2.283英寸 | 58毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
底座到中心高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 60毫米