EWELLIX
EWELLIX
LQBR 20-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LQBR 20-2LS
Bearing, Ball; 20MM Bore; 20MM Base to Center Height; 103MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
制造商部件号
LQBR 20-2LS
BDI部件号
1239203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LQBR-20-2LS/p/1239203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314050687
重量 / Kilogram
0.809
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Quad
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR20-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Bolt | Each Sealed on One End
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
重量/磅
1.808
详细描述
Bearing, Ball; 20MM Bore; 20MM Base to Center Height; 103MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
底座到中心高度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义螺栓孔中心
4.1英寸 | 103毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米