LQBR 25-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LQBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM05DOHhNREk1TXpjek9EY3pNelU1T0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURkZDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwY2I3MzExMDliM2QzMGNjNTM2YWY4OTQ1YjAyOGM2OTVmZWNkNzI3YWY4NzIxOGI5NTQ2ZDdjM2QwNDhjZGM
17030987 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LQBR 25-2LS

描述

EWELLIX LQBR 25-2LS

25MM Bore; 25MM Base to Center Height; 123MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LQBR 25-2LS

BDI部件号
17030987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314050694
重量 / Kilogram
1.389
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Quad
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR25-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LQBR 25-2LS
重量/磅
3.153
详细描述
25MM Bore; 25MM Base to Center Height; 123MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义螺栓孔中心
4.8英寸 | 123毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新