https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LQCD-CLSDQ-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqTkM4NU9ETTBOVGN3TnpRek9ETTRMMGxPUkZOTFJsQkNXRmhZV0Y5TVRsSmZURkZEUkY5RFRGTkVVVjlCVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhZmFmM2Y5ZTJlYzQyY2I1NGI2M2I0YmQ1MTYzNjZhZjY4OTU3OTFlMmZhZTRmN2FjZTAyZjc0MzljNzgwNmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LQCD-CLSDQ-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqTkM4NU9ETTBOVGN3TnpRek9ETTRMMGxPUkZOTFJsQkNXRmhZV0Y5TVRsSmZURkZEUkY5RFRGTkVVVjlCVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhZmFmM2Y5ZTJlYzQyY2I1NGI2M2I0YmQ1MTYzNjZhZjY4OTU3OTFlMmZhZTRmN2FjZTAyZjc0MzljNzgwNmE
EWELLIX
EWELLIX
LQCD 30-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LQCD 30-2LS
30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
LQCD 30-2LS
BDI部件号
1413621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LQCD-30-2LS/p/1413621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.826
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Quad
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCD30-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Housing | M12 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 68 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LQCD 30-2LS
重量/磅
9.766
详细描述
30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
名义螺栓孔中心
6.2英寸 | 158毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.26 英寸 | 32 毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米

