EWELLIX
EWELLIX
LQCR 30-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LQCR 30-2LS
Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
制造商部件号
LQCR 30-2LS
BDI部件号
1304174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LQCR-30-2LS/p/1304174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Quad
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCR30-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
详细描述
Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米
底座到中心高度
1.26 英寸 | 32 毫米
名义螺栓孔中心
6.2英寸 | 158毫米