对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LTDR 50-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LTDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaVlpOHhNREk1TXpjME5EazFPVFV4T0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlJFVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4OGQxYjc2NWU1M2QyOTc1NTJmNDY5OWE5ZDBmMDk5N2RlOWNlMjc3YmViMmE0ZGRjZTRkZDYyZDdjYWUxNzI
1239211 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LTDR 50-2LS

描述

EWELLIX LTDR 50-2LS

50MM Bore; 40MM Base to Center Height; 189MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR50-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LTDR 50-2LS

BDI部件号
1239211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314050977
重量 / Kilogram
2.138
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Duo
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR50-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M12 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LTDR 50-2LS
重量/磅
4.872
详细描述
50MM Bore; 40MM Base to Center Height; 189MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR50-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.756英寸 | 70毫米
名义螺栓孔中心
7.4英寸 | 189毫米
底座到中心高度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新