LUCD 20 D-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCD-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJobFlpOHhNREk1TXpjME5UUTFNVEF6T0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUkY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzVlOTMwYjY1M2Y3NzNiYTkxOGNjMzg0MzYxYzk5Yjc4MTNiZmU0YzQ5ZWM2MWMyYmNjNjNmNzVhYzJiZmJkZQ
1413674 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUCD 20 D-2LS

描述

EWELLIX LUCD 20 D-2LS

20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 32MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning

制造商部件号

LUCD 20 D-2LS

BDI部件号
1413674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
4064329143066
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCD20-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Secondary Mounting Hole Diameter 6.4 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCD 20-2LS
重量/磅
0.353
详细描述
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 32MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 32毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新