LUCR 8 PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCR-30-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnd1pTOHhNREk1TXpjME56Y3hNakF6TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEVWw4ek1GOVFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTljYTliMGI2ZGE4ZjhhZWEzNjRkODc5ZGNkMmZiNDY0NGJkOGExZDc2MzU5NWJhOWJmZGY1ZDhlMDFkNjAzOA
1304343 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUCR 8 PA

描述

EWELLIX LUCR 8 PA

Bearing, Ball; 8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 25MM Length Thru Bore; 3.2MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCR8; None; Non-Adjustable

制造商部件号

LUCR 8 PA

BDI部件号
1304343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314051271
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCR8
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
详细描述
Bearing, Ball; 8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 25MM Length Thru Bore; 3.2MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCR8; None; Non-Adjustable
安装孔直
0.126英寸 | 3.2毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
名义螺栓孔中心
1英寸 | 25毫米
底座到中心高度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新