LUCR 80-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnME5pOHhNREk1TXpjME9ERXdOVEkwTmk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZjNTkxNTZjZjlhN2VmN2FiMjcxMDcyMzA0NjBkMWE4YTc5MGI3ZjQxMWQ5MjI5M2IxMDk3NzZkNTYzY2Y5OTQ
1238494 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUCR 80-2LS

描述

EWELLIX LUCR 80-2LS

80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LUCR 80-2LS

BDI部件号
1238494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314272867
重量 / Kilogram
5.151
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCR80-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCR 80-2LS
重量/磅
13.779
详细描述
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
6.496英寸 | 165毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
安装孔直
0.512英寸 | 13毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新