https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCE-A-7064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnM1pTOHhNREk1TXpjME5qVXpNak00TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUlY5Qlh6Y3dOalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4NzVmM2YzM2I5MDgyNjYzYmJhNjExY2VhNzkzNTMzN2Q1NjI0MzEzMjkxN2E2MTFkOGI4ODRiN2ZmZjUwODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCE-A-7064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnM1pTOHhNREk1TXpjME5qVXpNak00TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUlY5Qlh6Y3dOalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4NzVmM2YzM2I5MDgyNjYzYmJhNjExY2VhNzkzNTMzN2Q1NjI0MzEzMjkxN2E2MTFkOGI4ODRiN2ZmZjUwODk
EWELLIX
EWELLIX
LUCS 80
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUCS 80
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LUCS 80
BDI部件号
1238495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUCS-80/p/1238495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314272874
重量 / Kilogram
5.117
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Shields
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCR80
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCS 80
重量/磅
13.779
详细描述
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 90毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
6.496英寸 | 165毫米
安装孔直
0.512英寸 | 13毫米