LUCT 60-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMU5DOHhNREk1TXpjME9EVXpNVEl6TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM4YTZiMzk4NzY0NWNmMWMyMDZmMWNhYmI4OGE3ZTNmNThjZDExNjM2ZTg2OTk2Nzc2YjZkNDU0M2JhMjVhNGI
1238369 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUCT 60-2LS

描述

EWELLIX LUCT 60-2LS

60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCT60-2LS; 2 Seals; Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LUCT 60-2LS

BDI部件号
1238369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314272935
重量 / Kilogram
1.936
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCT60-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCT 60-2LS
重量/磅
5.732
详细描述
60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCT60-2LS; 2 Seals; Adjustable; No Self Aligning
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
4.921英寸 | 125毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
名义螺栓孔中心
2.6英寸 | 65毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新