EWELLIX
EWELLIX
LUCT 60
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUCT 60
60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCT60; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LUCT 60
BDI部件号
1238368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUCT-60/p/1238368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314272928
重量 / Kilogram
1.936
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Shields
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCT60
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCT 60
重量/磅
5.732
详细描述
60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCT60; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
内圈长
4.921英寸 | 125毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
名义螺栓孔中心
2.6英寸 | 65毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米