LUER 16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUJR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE1UWTNPRFl5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNsSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2M2NTZiNzdiNmFiOWRkMWRkYjE3Y2IzMmY3ZGM2MzljMWIyZjYyNDMzZjEzZDEwYzcwYzMwODg3OTRmMzE1
1239265 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUER 16

描述

EWELLIX LUER 16

16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LUER 16

BDI部件号
1239265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314050151
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR16
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUER 16
重量/磅
0.386
详细描述
16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16; Non-Adjustable; No Self Aligning
底座到中心高度
0.748 英寸 | 19 毫米
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 34毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新