LUHR 50-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUHR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoa1pTOHhNRFU0TnpFd09UQXpNVGsyTmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNGSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWJmYWNhZGY1NDQyMTE4NDUwN2Y3OTdmODgyMzZjY2Y1Nzk2ZTE0OWY5OTJkOTMyMDgzNmJmZjFiMmYwNzUy
1238509 轴承座 

EWELLIX EWELLIX

LUHR 50-2LS

描述

EWELLIX LUHR 50-2LS

50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR50-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

LUHR 50-2LS

BDI部件号
1238509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314273611
重量 / Kilogram
1.152
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR50-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extruded Housing | M12 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUHR 50-2LS
重量/磅
2.624
详细描述
50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR50-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
名义螺栓孔中心
3.2英寸 | 82毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
底座到中心高度
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
2.756英寸 | 70毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新