EWELLIX
EWELLIX
LUJR 25
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUJR 25
25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LUJR 25
BDI部件号
1413706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUJR-25/p/1413706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314273659
重量 / Kilogram
0.293
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR25
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extruded Housing | M8 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUJR 25
重量/磅
0.661
详细描述
25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义螺栓孔中心
1.9英寸 | 48毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米


