

EWELLIX
EWELLIX
LUNF 12-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUNF 12-2LS
12MM Bore; 18MM Base to Center Height; 32MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF12-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
LUNF 12-2LS
BDI部件号
1413723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUNF-12-2LS/p/1413723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCF12-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUNF 12-2LS
重量/磅
0.176
详细描述
12MM Bore; 18MM Base to Center Height; 32MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 32MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF12-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
底座到中心高度
0.709 英寸 | 18 毫米
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 32毫米