EWELLIX
EWELLIX
LUXD 32-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUXD 32-2LS
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 13/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; LBXD32-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
LUXD 32-2LS
BDI部件号
1304386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUXD-32-2LS/p/1304386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314314130
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBXD32-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Additional 1/4-28 Tapped Hole with Plug
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUXD 32-2LS
重量/磅
6.83
详细描述
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 13/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; LBXD32-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
5.3英寸 | 134.6毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
安装孔直
0.406英寸 | 10.312毫米