P10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABPBXXXX-LNR-P-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd1ppODVOamMyTWpBNU5EVTFNVE0wTG1wd1p3fGFiOWE3MWM5YWM2Zjg3ZDdiNGI1YTZhYTlmZmExZmE3NjJmODhkZGY0NGJiMjhhY2EyODg0OWFmMTgxZDEwZjU
21853088 轴承座 

PBC LINEAR PBC LINEAR

P10

描述

PBC LINEAR P10

5/8? Bore; 7/8? Base to Center Height; 2.1? Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/2? Length Thru Bore; 3/16? Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL10; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

P10

BDI部件号
21853088

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FL10
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision ID | PTFE Coated
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
P10
重量/磅
0.5
详细描述
5/8? Bore; 7/8? Base to Center Height; 2.1? Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/2? Length Thru Bore; 3/16? Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL10; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.188英寸 | 4.775毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义螺栓孔中心
2.1英寸 | 53.3毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新