https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB16ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMVlTOHhNRFEzT0RrNE5qRTVPVEEzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVJeE5rRkVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDRjOGY2YTFhYWJmMzdkMzIxNmNjYzJkZWFkZmU3ZDYyMjIyODZiNDQ3NWEzMTVkYzM1YWVlMjFmODdlMzQ3ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB16ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMVlTOHhNRFEzT0RrNE5qRTVPVEEzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVJeE5rRkVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDRjOGY2YTFhYWJmMzdkMzIxNmNjYzJkZWFkZmU3ZDYyMjIyODZiNDQ3NWEzMTVkYzM1YWVlMjFmODdlMzQ3ZQ
THOMSON
THOMSON
PB16ADJSS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON PB16ADJSS
1" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; 2-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; ADJ-162536; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
PB16ADJSS
BDI部件号
853950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/PB16ADJSS/p/853950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486243588
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Ductile Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
ADJ-162536
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Stainless Steel Ball | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
PB16ADJSS
重量/磅
2.155
详细描述
1" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; 2-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; ADJ-162536; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
名义螺栓孔中心
2.5英寸 | 63.5毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米

