PB24A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnd05DOHhNRFEzT0RrNE5UYzNNekE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVJeE5rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNmMWM4MGYxOTk1Mjk5NjIzZTJkNzcyYWM0OGFlYTAxMDA2NjQ0NmFhMzU1Mzk2YjQ3YmY1Yjg3MjQ1MTMxNQ
853954 轴承座 

THOMSON THOMSON

PB24A

描述

THOMSON PB24A

1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 3" Length Thru Bore; 0.34" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-243848; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

PB24A

BDI部件号
853954

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101116
重量 / Kilogram
2.59
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Ductile Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
A-243848
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Steel Ball | 5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
PB24A
重量/磅
5.7
详细描述
1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 3" Length Thru Bore; 0.34" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; A-243848; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 88.9毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新