https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PBO16OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM05TOHhNRFEzT0RrNE5qazFNamN6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVKUE1UWlBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGFmMWU0NGJkNmNlM2E2Y2E1YTI5MjRhM2JmNjZkZDY0YTVmNzBjNjI5NjlhY2RlYWZmMjgxMDIwOGJkNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PBO16OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM05TOHhNRFEzT0RrNE5qazFNamN6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVKUE1UWlBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGFmMWU0NGJkNmNlM2E2Y2E1YTI5MjRhM2JmNjZkZDY0YTVmNzBjNjI5NjlhY2RlYWZmMjgxMDIwOGJkNmU
THOMSON
THOMSON
PBO32OPN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON PBO32OPN
2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; 4-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Malleable Iron Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; OPN-324864; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
PBO32OPN
BDI部件号
853974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/PBO32OPN/p/853974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101031
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Malleable Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
OPN-324864
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Steel Ball | 3/8 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
PBO32OPN
重量/磅
8.5
详细描述
2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; 4-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Malleable Iron Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; OPN-324864; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义螺栓孔中心
4.5英寸 | 114.3毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米