PN16C https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABPBXXXX-LNR-PN-OPN-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoaVpDODVOamMyTWpFd01EUTBPVFU0TG1wd1p3fGU4NmFiZmI5NWYwYTc5MzMzODg2ZGQxNTZlMTNlNjI5MWZlYzZmZTlmNGVkZTBlNzZmMmMxODAzYzc0NGU4NWE
21453755 轴承座 

PBC LINEAR PBC LINEAR

PN16C

描述

PBC LINEAR PN16C

1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLCN16; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

PN16C

BDI部件号
21453755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FLCN16
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compensated ID
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
PN16C
重量/磅
1
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLCN16; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
安装孔直
0.219英寸 | 5.563毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新