PBC LINEAR
PBC LINEAR
PW12
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR PW12
3/4? Bore; 15/16? Base to Center Height; 2.4? Nominal Bolt Center Across Shaft; 8 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8? Length Thru Bore; 3/16? Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
PW12
BDI部件号
21851058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/PW12/p/21851058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
M06110
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FL12
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision ID | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
PW12
重量/磅
1.125
详细描述
3/4? Bore; 15/16? Base to Center Height; 2.4? Nominal Bolt Center Across Shaft; 8 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8? Length Thru Bore; 3/16? Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
安装孔直
0.188英寸 | 4.775毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 61毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米