PWN12C https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABPBXXXX-LNR-PWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoak1DODVPRE0wTlRjd05qUTFOVE0wTDBsT1JGQkJRbEJDV0ZoWVdGOU1UbEpmVUZkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdjNzBjMTBhMzI4NzcxMTg4MDgzMjRlMTFlNDM3MjI5NzQwNDVkODY3MDAwNDNhODlhOTg3NTAzNTg2OTk4Mw
21453629 轴承座 

PBC LINEAR PBC LINEAR

PWN12C

描述

PBC LINEAR PWN12C

Bearing, Plain; 3/4" Bore; 0.937" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 8 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 3-1/2" Length Thru Bore; 3/16" Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; FLC06; None; Non-Adjustable

制造商部件号

PWN12C

BDI部件号
21453629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FLC06
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compensated ID | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
重量/磅
1.06
详细描述
Bearing, Plain; 3/4" Bore; 0.937" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 8 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 3-1/2" Length Thru Bore; 3/16" Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; FLC06; None; Non-Adjustable
安装孔直
0.188英寸 | 4.775毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 61毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新