https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPBXXXX-LNR-SPTWNOA-OPNT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnME1TOHhNRFU0TmpnMk5EazNOVGt3TWk5SlRrUlVTRTlRUWxoWVdGaGZURTVTWDFOUVZGZE9UMEZmVDFCT1ZGOUJURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjRhZDE1ZmVmMzA0YWY5ODM4YzNkMDk3OTdlZDUxNmQ1MDIwMmJiNzk4N2FiZjg3MzMyNGRmNmFhZjgyOTllMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPBXXXX-LNR-SPTWNOA-OPNT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnME1TOHhNRFU0TmpnMk5EazNOVGt3TWk5SlRrUlVTRTlRUWxoWVdGaGZURTVTWDFOUVZGZE9UMEZmVDFCT1ZGOUJURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjRhZDE1ZmVmMzA0YWY5ODM4YzNkMDk3OTdlZDUxNmQ1MDIwMmJiNzk4N2FiZjg3MzMyNGRmNmFhZjgyOTllMw
THOMSON
THOMSON
SP TWNOA M50
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SP TWNOA M50
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 13.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-50-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
SP TWNOA M50
BDI部件号
854793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SP-TWNOA-M50/p/854793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.51
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SPM-50-OPN-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M16 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 100 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPTWNOAM50
重量/磅
12.125
详细描述
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 108MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 13.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-50-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.531英寸 | 13.5毫米
名义螺栓孔中心
4.3英寸 | 108毫米
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米

