https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFpDOHhNRFEzT1RBM09UUTRPVFUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VmOTQwZDkxYzg1ZjRiNzBkNjNhOTlhNWRiMWVhNTVlZWRhNTIwZDc0ODgxYzkxOTRjMzQ5M2RiZmNhZWM2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFpDOHhNRFEzT1RBM09UUTRPVFUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VmOTQwZDkxYzg1ZjRiNzBkNjNhOTlhNWRiMWVhNTVlZWRhNTIwZDc0ODgxYzkxOTRjMzQ5M2RiZmNhZWM2NQ
THOMSON
THOMSON
SPB12-L4L
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB12-L4L
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-12-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SPB12-L4L
BDI部件号
854005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB12-L4L/p/854005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486547778
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-12-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt | Lube for Life
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB12-L4L
重量/磅
0.6
详细描述
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-12-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 61毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
底座到中心高度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

