THOMSON
THOMSON
SPB16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB16 ; 轴承/直线轴承
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-16-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
THOMSON SPB16
BDI部件号
854009
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB16/p/854009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 加拿大 | 8 |
BDI- 美国 | 32 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101987
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-16-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB16
重量/磅
1.2
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-16-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米