SPB16OPN https://www.bdiexpress.com/medias/INDKTZPBXXXX-LNR-SPB-OPN-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnellpODVNamMyTXpJMU1UTTBNelkyTG1wd1p3fGRkYzlhMGEzNzg5NmMyMTBjYjNhZWJiNDM4ZGIzYWM1ODkxOGZmZjY0NTcxMDkyMWM0YTZhMGI2YjY4YzQ1Y2U
21442983 轴承座 

DIAMOND CASE DIAMOND CASE

SPB16OPN

描述

DIAMOND CASE SPB16OPN

1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; SU-16-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

SPB16OPN

BDI部件号
21442983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
DIAMOND CASE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
SU-16-OPN-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB16OPN
重量/磅
1
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; SU-16-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新