

THOMSON
THOMSON
SPPBM08
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPPBM08
8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 25MM Length Thru Bore; 3.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-08-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
SPPBM08
BDI部件号
854697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPPBM08/p/854697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110460
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SPM-08-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M4 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPPBM08
重量/磅
0.154
详细描述
8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 25MM Length Thru Bore; 3.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SPM-08-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
底座到中心高度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
名义螺栓孔中心
1英寸 | 25毫米