SSEPBOAM30DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPPBOAM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM05UQTVPRFkxTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCUVFrOUJUVEkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNjdlZjA0MTM5MWI5ODRhYzE5YTc4NTg0Mzg4YTJhOWU4Y2MzYmJmYzU0OTVkOWJhZjIwMTc1YmU4YjU5NDY5
854764 轴承座 

THOMSON THOMSON

SSEPBOAM30DD

描述

THOMSON SSEPBOAM30DD

30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M30-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning

制造商部件号

SSEPBOAM30DD

BDI部件号
854764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486269014
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSE-M30-OPN-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SSEPBOAM30DD
重量/磅
2.05
详细描述
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M30-OPN-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义螺栓孔中心
2.7英寸 | 68毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新